Eriks

D7 RVS A4 CIL PEN TOL-M6 12X32 I2338 CILINDRISCHE PEN

  • ERIKS:23271234
  • Fabrikant:4043377005267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
12 mm
Lengte
32 mm
Tolerantie
M6
ISO-norm
2338
DIN-norm
7