Eriks

D7 RVS A4 CIL PEN TOL-M6 1,5X5 cilindrische pen klasse m6

  • ERIKS:23725030
  • Fabrikant:4043377005588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
1.5 mm
Lengte
5 mm
Tolerantie
M6
ISO-norm
2338
DIN-norm
7