Eriks

D7 RVS A1 CIL PEN TOL-M6 8X32 I2338 CILINDRISCHE PEN

  • ERIKS:23724976
  • Fabrikant:4043377004710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A1
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
8 mm
Lengte
32 mm
Tolerantie
M6
ISO-norm
2338
DIN-norm
7