Eriks

D7 RVS A1 CIL PEN TOL-M6 4X8 I2338 CILINDRISCHE PEN

  • ERIKS:23724932
  • Fabrikant:4043377004222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A1
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
Tolerantie
M6
ISO-norm
2338
DIN-norm
7