€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7 - ISO 2338 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A1 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Diameter | 1.5 mm |
Lengte | 8 mm |
Tolerantie | M6 |
ISO-norm | 2338 |
DIN-norm | 7 |