Eriks

D6885A RVS A4 INLEGSPIE VLAK 8X7X25 HOOG TYPE MET RONDE EINDEN

  • ERIKS:23270983
  • Fabrikant:8715492347497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,91/ stukexcl. btw

€ 3,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6885
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Hoogte
7 mm
Lengte
25 mm
Breedte
8 mm
Type
Inlegspie
DIN-norm
6885
Uitvoering
Hoog