Eriks

D6885A RVS A4 INLEGSPIE VLAK 14X9X70 HOOG TYPE MET RONDE EINDEN

  • ERIKS:23271018
  • Fabrikant:8715492347862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,50incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6885
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Hoogte
9 mm
Lengte
70 mm
Breedte
14 mm
Type
Inlegspie
DIN-norm
6885
Uitvoering
Hoog