Eriks

D6885A RVS A4 INLEGSPIE VLAK 10X8X50 HOOG TYPE MET RONDE EINDEN

  • ERIKS:23270999
  • Fabrikant:8715492347671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6885
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Hoogte
8 mm
Lengte
50 mm
Breedte
10 mm
Type
Inlegspie
DIN-norm
6885
Uitvoering
Hoog