Eriks

D6799 ASBORGRING 8 BORGRING VOOR AS

  • ERIKS:11787527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
6.52 mm
Buitendiameter
16.3 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
8 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring