Eriks

D6799 ASBORGRING 1,5 BORGRING VOOR AS

  • ERIKS:11787519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
1.28 mm
Buitendiameter
4.25 mm
Dikte
0.4 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
1.5 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring