Eriks

D6798V EVZ TANDVEERRING M8 VERZONKEN VORM GESLOTEN BUITENVERTANDING

  • ERIKS:23692081
  • Fabrikant:4043952478165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798V
Serie
DIN 6798V
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
15.3 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798V
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Verzonken veerring