Eriks

D6798J RVS A4 TANDVEERRING M10 GESLOTEN BINNENVERTANDING

  • ERIKS:23730137
  • Fabrikant:4043377146632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
0.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten binnenvertanding
Type
Tandveerring