Eriks

D6798J RVS A2 TANDVEERRING M4 GESLOTEN BINNENVERTANDING

  • ERIKS:23730115
  • Fabrikant:4043377146342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
8 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten binnenvertanding
Type
Tandveerring