Eriks

D6798J RVS A2 TANDVEERRING M16 GESLOTEN BINNENVERTANDING

  • ERIKS:23266326
  • Fabrikant:4043377146212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
26 mm
Dikte
1.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten binnenvertanding
Type
Tandveerring