Eriks

D6798J RVS A2 TANDVEERRING M14 GESLOTEN BINNENVERTANDING

  • ERIKS:23730107
  • Fabrikant:4043377146182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
1.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten binnenvertanding
Type
Tandveerring