Eriks

D6798A RVS A4 TANDVEERRING M20 GESLOTEN BUITENVERTANDING

  • ERIKS:12489257
  • Fabrikant:4043377146465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
33 mm
Dikte
1.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
6798A
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring