€ 0,16/ stukexcl. btw
€ 0,20incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6798A |
Serie | DIN 6798A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Dikte | 1.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
DIN-norm | 6798A |
Uitvoering | Gesloten buitenvertanding |
Type | Tandveerring |