Eriks

D6798A RVS A2 TANDVEERRING M2,5 GESLOTEN BUITENVERTANDING

  • ERIKS:23730089
  • Fabrikant:4043377145963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Geschikt voor boutmaat (M..)
2.5
Binnendiameter
2.7 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798A
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring