€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6798A |
Serie | DIN 6798A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 18 |
Binnendiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Dikte | 1.4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 6798A |
Uitvoering | Gesloten buitenvertanding |
Type | Tandveerring |