€ 0,01/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 5000Min. order: 5000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6798A |
Serie | DIN 6798A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 4 |
Binnendiameter | 4.3 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Dikte | 0.5 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 6798A |
Uitvoering | Gesloten buitenvertanding |
Type | Tandveerring |