Eriks

D6798A EVZ TANDVEERRING M3 GESLOTEN BUITENVERTANDING

  • ERIKS:11787429
  • Fabrikant:4043952477571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 5000Min. order: 5000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798A
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring