Eriks

D6797A RVS A2 TANDVEERRING M3 OPEN BUITENVERTANDING

  • ERIKS:23266277
  • Fabrikant:4043377145567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6797A
Uitvoering
Open buitenvertanding
Type
Tandveerring