Eriks

D6797A RVS A2 TANDVEERRING M12 OPEN BUITENVERTANDING

  • ERIKS:11747458
  • Fabrikant:4043377145444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
20.5 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6797A
Uitvoering
Open buitenvertanding
Type
Tandveerring