Eriks

D603 RVS A2 SLOTBOUT ZM M6X40 I8677 ZONDER MOER

  • ERIKS:23266399
  • Fabrikant:8715492293589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 603
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
6
Lengte
40 mm
DIN-norm
603
Met moer
Nee
Type
Slotbout
Kopvorm
Ronde kop
Model
Vierkante nok