Eriks

D603 RVS A2 SLOTBOUT ZM M5X20 I8677 ZONDER MOER

  • ERIKS:23266388
  • Fabrikant:8715492293473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 603
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
5
Lengte
20 mm
DIN-norm
603
Met moer
Nee
Type
Slotbout
Kopvorm
Ronde kop
Model
Vierkante nok