Eriks

D603/555 4.6 EVZ SLOTBOUT M6X30 I8677/I4034 SLOTBOUT+MOER

  • ERIKS:11764887
  • Fabrikant:4043952122822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 603/555
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadmaat (M..)
6
Lengte
30 mm
DIN-norm
603/555
Met moer
Ja
Type
Slotbout
Kopvorm
Ronde kop
Model
Vierkante nok