Eriks

D580 RVS A2 OOGBOUT M24 I3266

  • ERIKS:14274127
  • Fabrikant:8716024169426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
24
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
3 mm
Schroefdraadlengte
36 mm