Eriks

D580 C15E OOGBOUT+CE M42

  • ERIKS:14271060
  • Fabrikant:8716024249722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,39/ stukexcl. btw

€ 146,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
42
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
C15 (staal)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
45 mm
Schroefdraadlengte
63 mm