Eriks

D580 C15E OOGBOUT+CE M36

  • ERIKS:14271059
  • Fabrikant:8716024249708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,40/ stukexcl. btw

€ 67,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
36
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
C15 (staal)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
4 mm
Schroefdraadlengte
54 mm