Eriks

D580 C15E OOGBOUT+CE M20

  • ERIKS:14271055
  • Fabrikant:8716024249593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
20
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
C15 (staal)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
25 mm
Schroefdraadlengte
30 mm