Eriks

D580 C15E EVZ OOGBOUT+CE M56

  • ERIKS:14282296
  • Fabrikant:8716024026156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,81/ stukexcl. btw

€ 331,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
56
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
C15 (staal)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
55 mm
Schroefdraadlengte
78 mm