Eriks

D580 C15E EVZ OOGBOUT+CE M27

  • ERIKS:14271066
  • Fabrikant:8716024249098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,42/ stukexcl. btw

€ 61,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
27
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
C15 (staal)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
3 mm
Schroefdraadlengte
38 mm