Eriks

D580 C15E EVZ OOGBOUT+CE M24

  • ERIKS:14271065
  • Fabrikant:8716024249081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,70/ stukexcl. btw

€ 28,67incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
24
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
C15 (staal)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
3 mm
Schroefdraadlengte
36 mm