Eriks

D571 RVS A2 HOUTDRAADBOUT 8X150

  • ERIKS:23268269
  • Fabrikant:8715492314635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
150 mm
Sleutelwijdte
13 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
8 mm