Eriks

D571 RVS A2 HOUTDRAADBOUT 6X100

  • ERIKS:23268238
  • Fabrikant:8715492314321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
100 mm
Sleutelwijdte
10 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
6 mm