Eriks

D571 RVS A2 HOUTDRAADBOUT 5X40

  • ERIKS:23268224
  • Fabrikant:8715492314185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
40 mm
Sleutelwijdte
8 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
5 mm