Eriks

D571 RVS A2 HOUTDRAADBOUT 10X80

  • ERIKS:23268277
  • Fabrikant:8715492314710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,24incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
80 mm
Sleutelwijdte
17 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
10 mm