Eriks

D571 RVS A2 HOUTDRAADBOUT 10X60

  • ERIKS:23268275
  • Fabrikant:8715492314697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
60 mm
Sleutelwijdte
17 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
10 mm