Eriks

D571 RVS A2 HOUTDRAADBOUT 10X50 houtdraadbout met zeskantkop

  • ERIKS:23726216
  • Fabrikant:4043377044617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
50 mm
Sleutelwijdte
17 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
10 mm