Eriks

D571 4.6 HOUTDRAADBOUT 10X100 houtdraadbout met zeskantkop

  • ERIKS:11764174
  • Fabrikant:4043952105313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
100 mm
Sleutelwijdte
17 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
10 mm