Eriks

D571 4.6 EVZ HOUTDRAADBOUT 12X260 houtdraadbout met zeskantkop

  • ERIKS:23690803
  • Fabrikant:4043952106273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,19/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
260 mm
Sleutelwijdte
19 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
12 mm