Eriks

D472 BORGRING INW 36 BORGRING VOOR GAT

  • ERIKS:11763113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
38.8 mm
Dikte
1.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
36 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip