Eriks

D472 BORGRING INW 23 BORGRING VOOR GAT

  • ERIKS:23542051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
24.6 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
232 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip