Eriks

D472 BORGRING INW 13 BORGRING VOOR GAT

  • ERIKS:11763090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Materiaal
Veerstaal
Buitendiameter
14.1 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
472
Maat
13 mm
Uitvoering
Boring
Type
Circlip