Eriks

D471 BORGRING UITW 5 BORGRING VOOR AS

  • ERIKS:11762906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
4.7 mm
Dikte
0.6 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
5 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip