Eriks

D471 BORGRING UITW 23 BORGRING VOOR AS

  • ERIKS:23541963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
21.5 mm
Dikte
1.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
471
Maat
23 mm
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Circlip