Eriks

D444B RVS A4 KNEVELSCHROEF M8X40

  • ERIKS:14274519
  • Fabrikant:8716024419026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
8
Lengte
40 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch