Eriks

D444B RVS A4 KNEVELSCHROEF M20X80

  • ERIKS:14274540
  • Fabrikant:8716024783202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,12/ stukexcl. btw

€ 72,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
20
Lengte
80 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch