Eriks

D444B RVS A4 KNEVELSCHROEF M20X120

  • ERIKS:14274543
  • Fabrikant:8716024081971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,83/ stukexcl. btw

€ 91,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
20
Lengte
120 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch