Eriks

D444B RVS A4 KNEVELSCHROEF M20X100

  • ERIKS:14274542
  • Fabrikant:8716024618931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,55/ stukexcl. btw

€ 86,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 444
Draadmaat (M..)
20
Lengte
100 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch